※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジツール
フジツールの ドリル
フジツールの 木工用
フジツールの 木工用ビット・カッター
ハネクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
02029711
品番
PM-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,820
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワークの高さが変わっても支え台なしで無段階で締め付けが出来る自在性。激しい振動にも微動しない耐久性。2個1組
種別
ハネクランプ本体
長さ(mm)
110
幅(mm)
44
厚さ(mm)
34
質量(2個1組)(kg)
1
締め付け範囲(mm)
0〜70
適合ねじ径(M)(mm)
14