※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3ポート
管接続口径
Rc1/8
注文コード
02029764
品番
VM130-01-00A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,850
この商品は
ポート数・管接続口径・ボタン色
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
基本形
ポート数
3ポート
使用圧力範囲(MPa)
-0.1〜1
有効断面積(mm
2
)
2.5
管接続口径
Rc1/8
配管方法と押し棒の長さ
横配管形、長
使用流体
空気および不活性ガス
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02029764
VM130-01-00A
01774955
VM130-01-00A
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました