VM230-02-02A 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC 02031952

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3ポート 管接続口径Rc1/4 使用流体空気および不活性ガス 注文コード02031952 品番VM230-02-02A
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はポート数・管接続口径・使用流体など210種類から選べます 他の種類を見る

・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ

ポート数3ポート 使用流体空気および不活性ガス 管接続口径Rc1/4 アクチュエータの種類一方向作動ローラレバー 使用圧力範囲(MPa)0〜1.0 有効断面積(mm2)19
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※画像はサンプル画像になります。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする