※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
10
注文コード
02035966
品番
BTK30A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
特性
汚れの目詰まりがないフラット形状。
ネジ 表中に記載。
寸法D(Φmm)
32
寸法D1(Φmm)
19
寸法H(mm)
23
寸法Lf(mm)
10
寸法S(mm)
11
ねじの呼び
M5
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付長(mm)
10
取付部
めねじ
トラスコ品番
104-8465
質量(g)
16
種類
五角形
使用温度範囲(℃)
-20〜110
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
寸法M
M5×0.8