※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02036027
品番
BTK30×16-SUS
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥939
販売価格(税別)
¥
854
バスケットに入れる
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
特性
汚れの目詰まりがないフラット形状。
食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。
ネジ 表中に記載。
寸法D(Φmm)
32
寸法D1(Φmm)
19
寸法H(mm)
23
寸法L(mm)
16
寸法Lf(mm)
-
寸法S(mm)
11
ねじの呼び
M6
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
SUS303
取付長(mm)
16
取付部
おねじ(段付)
トラスコ品番
104-8589
質量(g)
18
種類
五角形
使用温度範囲(℃)
-20〜110
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
寸法M
M6×1