※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02036036
品番
BTK30X20
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥470
販売価格(税別)
¥
427
バスケットに入れる
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
特性
汚れの目詰まりがないフラット形状。
ネジ 表中に記載。
寸法D(Φmm)
32
寸法D1(Φmm)
19
寸法H(mm)
23
寸法Lf(mm)
20
寸法S(mm)
11
ねじの呼び
M6
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
20
取付部
おねじ(段付)
トラスコ品番
104-8597
質量(g)
20
種類
五角形
使用温度範囲(℃)
-20〜110
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
寸法M
M6×1