※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02036045 品番 BTK30×20-SUS
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。

特性
汚れの目詰まりがないフラット形状。
食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。
ネジ 表中に記載。
寸法D(Φmm)32 寸法D1(Φmm)19 寸法H(mm)23 寸法L(mm)20 寸法Lf(mm)- 寸法S(mm)11 ねじの呼びM6 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUS303 取付長(mm)20 取付部おねじ(段付) トラスコ品番104-8601 質量(g)20 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20〜110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 寸法MM6×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする