エンプラノブ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02036474 品番 EK63X50
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法A(Φmm)63 寸法B(mm)40 寸法C(mm)21 寸法D(Φmm)26 寸法F(mm)50 ねじの呼びM12 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SS400 取付長(mm)50 取付部おねじ(段付) トラスコ品番104-6012 質量(g)130 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 寸法EM12×1.75 色(本体)ブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02036465
2022-03-15
用途:
位置固定用
農・林・水産業

12mmの六角ボルトとナットで位置決めしていたのを工具を使わずに調節したかったので、これにしました。なかなか太いサイズの物が無かったので、あって助かりました。回す所の材質はゴムみたいな樹脂でかなりしっかりしています。握り心地も良く力も入ります。値段は高めですが、頻繁に調節する箇所に使うのなら買って後悔は無いと思います。良く考えられたいい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする