スターノブ(メネジ貫通)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02037393 品番 STK30NT
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥385
販売価格(税別)
350

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。

寸法D(Φmm)32 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法H(mm)23 寸法Lf(mm)12 寸法S(mm)10 ねじの呼びM6 材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付長(mm)12 取付部めねじ貫通 トラスコ品番107-7643 質量(g)10 種類五角形 色(本体)つや消しブラック 寸法MM6×1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02037445
2024-08-12
用途:
マイクスタンドの部品としました。
製造業

スタンドの部品が紛失しました。
こちらを利用しました。

対象商品:
02037542
2022-07-25
用途:
試作機制作時のノブ

ナットを組み合わせて使用する物より、こちらの方が使いやすく、ネジが黄銅なのもポイント高いです。

対象商品:
02037497
2021-04-05
用途:
手すりを着脱式にするためのパイプ固定に
日立ステージプランニング 様

リハビリ運動用の手すりを固定締め付けハンドルに流用しました。
相手のネジ規格が合わないため、M10のダイスでネジを切り合わせて組み合わせたところぴったりでうまくゆきました。
ねじの精度や造りもしっかりしていて耐久性もありそうで良い品と思います。
ただ、M10なのでかなりの力で締め付けるため、欲を言えば貫通ネジ部の金物(真ちゅう?)の厚さはもうちょっと厚めが欲しいところです。

対象商品:
02037445
2020-07-29
用途:
交換

ネジ部がしっかりとしていて毎日の取り外しも不安がありません。
田舎なので、売ってそうで売ってない物です。
助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
02037393
2020-05-29
用途:
魚探クランプの固定用
製造業

魚探振動子を可動式にしているので、なったからスターノブに変えて正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
02037393
2017-02-22
用途:
アジャストボルトのノブに使用
製造業

木材加工時、アジャストボルトと組合わせ、被削材を
クランプするのに用いています。
アジャストボルトの締め付けノブとして使いやすく、
満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02037542
2016-12-21
用途:
天体望遠鏡の鏡筒側のバランスをとるためのシャフトに使用します。

持ちやすいグリップでしたが、少し私の利用では直径が小さいようです。

1人が参考にしています
対象商品:
02037445
2015-07-06
用途:
取り外しの多い蓋

ナットをハメるような類似商品はありますが、
この商品は根元までネジ部があるため、ボルトの突き出しが短いところにも使用できるのが良い。
でも価格は高い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする