イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
スターノブ(オネジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02037454
品番
STK40×25N
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥470
販売価格(税別)
¥
427
バスケットに入れる
トラスコ品番
107-7546
色
ねじ:シルバー
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
26
種類
五角形
使用温度範囲(℃)
0〜90
外径(Φmm)
40
取付部
おねじ(段付)
色(本体)
つや消しブラック
ねじの呼び
M8
特性
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
取付長(mm)
25
ノブ高さ(mm)
27
材質(取付部)
SUM22L