スターノブ(オネジ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02037472 品番 STK40×45N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は509円となります。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
トラスコ品番107-7562 ねじ:シルバー 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)32 種類五角形 使用温度範囲(℃)0〜90 外径(Φmm)40 取付部おねじ(段付) 色(本体)つや消しブラック ねじの呼びM8 特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。 取付長(mm)45 ノブ高さ(mm)27 材質(取付部)SUM22L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする