摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
キャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレイ
注文コード
02038672
品番
OKT-4131108
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,967
販売価格(税別)
¥
1,788
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
コンビネーションノブ OKTシリーズ用のキャップ
仕様
方向指示線あり
色
グレイ
質量(g)
10
寸法d(mm)
-
寸法a(mm)
28.4
適合サイズ(mm)
Φ31(適合ノブ本体)
寸法b(mm)
26
寸法c(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ノブ
ラウンドノブ