OKV-8633008 キャップ 摂津金属工業 02038837 OKV-8633008 キャップ 摂津金属工業 02038837

キャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレイ 注文コード02038837 品番OKV-8633008
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は色・内容量など95種類から選べます 他の種類を見る

LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブの部品等

仕様指かけ部なし グレイ 質量(g)2 寸法d(mm)1.7 寸法a(mm)29 適合サイズ(mm)Φ33(適合ノブ本体) 寸法b(mm)28 寸法c(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ノブ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする