摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
キャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
02038882
品番
OKV-8641009
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブの部品等
仕様
指かけ部なし
色
ブラック
質量(g)
2
寸法d(mm)
1.7
寸法a(mm)
37
適合サイズ(mm)
Φ41(適合ノブ本体)
寸法b(mm)
36
寸法c(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ノブ
-