※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型ケーブルトレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02040553 品番 NCT-0404N1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ケーブルの余長などを置く、19インチマウント仕様のケーブルトレイ

付属品OAタップ用ねじ(M5×14 2本)、OAタップ用皿バネ付六角ナット(M5 2個) 材質鋼板 質量(kg)0.3 ブラック 規格EIA 表面処理N1.0メラミン塗装 板厚(mm)1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×43.9×44 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする