※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
小型ケーブルトレイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02040562
品番
NCT-0404WG
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ケーブルの余長などを置く、19インチマウント仕様のケーブルトレイ
付属品
OAタップ用ねじ(M5×14 2本)、OAタップ用皿バネ付六角ナット(M5 2個)
材質
鋼板
質量(kg)
0.3
色
ホワイトグレイ
規格
EIA
表面処理
7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
板厚(mm)
1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482×43.9×44
RoHS指令(10物質対応)
対応