※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
小型ケーブルトレイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02040578
品番
NCT-0415N1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ケーブルの余長などを置く、19インチマウント仕様のケーブルトレイ
付属品
OAタップ仮固定用ねじ(M5×14 2本)、OAタップ仮固定用皿バネ付六角ナット(M5 2個)
材質
鋼板
質量(kg)
0.9
色
ブラック
規格
EIA
表面処理
N1.0メラミン塗装
板厚(mm)
1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482×39.5×150
RoHS指令(10物質対応)
対応