SUS-KA-2-16×180 アジャスターボルト(ステンレス・樹脂付き) 大阪魂 02040875

アジャスターボルト(ステンレス・樹脂付き)

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02040875 品番SUS-KA-2-16×180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。

寸法D(mm)80 寸法H(mm)32.5 寸法h(mm)22.5 ボルト長さL(mm)180 ボルト径M16 材質ステンレス 耐荷重(N)5884(参考値) ねじピッチ2 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02040875 SUS-KA-2-16×180 54010767 S-MAC16×180 アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付 モノタロウ アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付 モノタロウ 1個 1,498 税込1,648 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02040911
2020-08-19
用途:
踏み台の脚部
その他業種

樹脂部の耐久性が、あがればなお良いと思う。
ボルト部の長さの種類があると嬉しい。

対象商品:
02040857
2020-04-26
用途:
鋼製棚脚の調整
建設業・工事業

鋼製棚脚の高さ調整と購入しましたが丈夫さを考慮しM16にしました。床保護用の樹脂付きだったことと満足の出来映えとなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
02040911
2020-01-19
用途:
エクステリア工事
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製のアルミパイプ素材を支柱に使用する際、足として利用。他社製のが少々高かったため、価格を抑えたこちらを採用。まったく支障なく利用できています。仕上がりに雑さもなく、良い商品だと思います。

2020-06-06
用途:
機械のメンテナンス

使いやすくとても良いです。
配送も早いので助かります。

対象商品:
02040857
2019-09-28
用途:
アジャスター
有限会社大島技研 様

普通に使えます。黒い保護材キャップは硬いので、普通に使っている分には外れません。

対象商品:
34990243
2019-04-04
用途:
設備周辺工事
株式会社中島製作所 様

高さ調整に利用しています、欲を言えばベースのパット径がもう少し大きかったら尚よかった。

対象商品:
34990243
2017-09-21
用途:
機器の固定
その他業種

他メ−カ−品との違いが判らないほどしっかりしていると思います。価格が安いので大変助かりました。

対象商品:
34990243
2018-10-28
用途:
架台取付時

確認不足もありますがネジに傷が入っていたようでかじりついて取れなくなりました。取付時に電動工具で取り付ける場合は注意が必要です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする