KM-140-60 ハイマウント(機械台 防振装置) 倉敷化工 02041225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイマウント(機械台 防振装置)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02041225 品番KM-140-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,250
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ハイマウントはレベル調節のできる最も一般的な機械台防振ゴムです。
各種機械・機器に簡単に取付けられ、振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果を上げます。

用途工作機械、金属加工機、産業機器、各種小型軽量機械・機器 高さ(mm)45 外径(Φmm)140 ボルト径M18(M12) 調整範囲(mm)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02041225 KM-140-60 06345193 M-14B ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 1個 5,998 税込6,598 メーカー品番が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする