プラスチックケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.5×27.9×110.3 注文コード02056872 品番PPL-GB
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法など81種類から選べます 他の種類を見る

安価な電子機器用のプラスチック製ケース

付属品組立用ビス 仕様最大メンブレンスイッチW×D(mm):44.5×97.2 材質UL94HB適合、ABS、合成ゴム 形状- 質量(kg)0.055 ABS:グレイ、合成ゴム:ブラック 寸法d(mm)- 適合サイズ(mm)最大PCB:上カバー58.4×101.9、下カバー58.4×101.9 寸法D1(mm)- 寸法D2(mm)- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.5×27.9×110.3 パネルサイズ(mm)- 保護等級- 寸法H1(mm)- 寸法h(mm)- 使用電池- 寸法H2(mm)- 寸法W1(mm)- 寸法W2(mm)- 寸法D3(mm)- 寸法H3(mm)- 寸法H4(mm)- 寸法w(mm)- 寸法W3(mm)- 寸法W4(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする