レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
小径サイズ切断砥石(金属用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
02064843
品番
125×2.2×22
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22
粒度
46
厚さ(mm)
2.2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
硬度
S
砥粒
A(酸化アルミニウム)
補強ネット
1枚補強
主要切断材料
金属
最高使用周速度(m/s)
72