レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
小径サイズ切断砥石(金属用)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
02064877
品番
205×2.2×22
参考基準価格(税別)
¥18,650
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
205
穴径(Φmm)
22
粒度
46
厚さ(mm)
2.2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
硬度
S
砥粒
A(酸化アルミニウム)
主要切断材料
金属