ハイブリッド(可変密度型切断砥石)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 02064983 品番 355×2.8×25.4
参考基準価格(税別)¥16,780 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。
砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。

用途
SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)
SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)
外径(Φmm)355 厚さ(mm)2.8 粒度30 穴径(Φmm)25.4 硬度R 砥粒MA 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼など 最高使用速度(m/s)72

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02064974
2022-10-28
用途:
足場パイプの切断
農・林・水産業

硬いので長持ちしますので、コスパいいとおもいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする