MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip モータドライバIC, 12-Pin DC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02069080
品番
EMC2303-1-KP-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●モータタイプ: DC●トポロジー: PWM●最大供給電圧: 3.6 V●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 12●長さ: 4.1mm●EMC2300シリーズファンコントローラ
RoHS指令(10物質対応)
対応