MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip スイッチングレギュレータ, 3A, 36 V, スルーホール MIC4576WT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
02071575
品番
MIC4576WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 3A●出力電圧 Max: 33 V●レギュレータ機能: バックレギュレータ●出力電圧 Min: 1.23 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 36 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●ピン数: 5●パッケージタイプ: TO-220●スイッチングレギュレータ: あり●高さ: 4.47mm●ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
RoHS指令(10物質対応)
対応