MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip タッチスクリーンコントローラ IC, 28-Pin SSOP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(47個)
注文コード
02074095
品番
MTCH6102-I/SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SSOP●ピン数: 28●寸法: 10.5×5.6×1.85mm●長さ: 10.5mm●幅: 5.6mm●高さ: 1.85mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●MTCH6102突き出し型、静電容量型タッチコントローラ
RoHS指令(10物質対応)
対応