MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip コンパレータ ・ 基準電圧, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SC-70
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02075258
品番
MIC842HYC5-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
仕様
●コンパレータタイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SC-70●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: プッシュプル●回路数: 1●標準応答時間: 12μs●ピン数: 5●寸法: 1.8×1.15×0.8mm●長さ: 1.8mm●幅: 1.15mm●高さ: 0.8mm●動作温度 Min: -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応