※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02075307
品番
ZST3-2000R
参考基準価格(税別)
¥164,600
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
モジュール
3
歯数
200
歯幅(mm)
29
材質
DIN C45(JIS S45C 相当)
種別
歯研ヘリカルラック
形状
RFR
質量(kg)
11.8
ピッチ(mm)
10
全長A(mm)
2000
圧力角(°)
20
ねじれ角
19°31′41″
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
寸法CX(mm)
2
精度等級
DIN3962、3963、3967 Q6 級
歯面硬度
55〜60HRC
歯研基準面
底面
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
歯直角
歯幅B(mm)
29
かみあい高さD(mm)
26
高さC(mm)
29
寸法A'(mm)
2010.29
CADデータダウンロード