※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02075334
品番
ZST5-1000R
参考基準価格(税別)
¥142,560
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
モジュール
5
歯数
60
歯幅(mm)
49
材質
DIN C45(JIS S45C 相当)
種別
歯研ヘリカルラック
形状
RFR
質量(kg)
13
ピッチ(mm)
16.667
全長A(mm)
1000
圧力角(°)
20
ねじれ角
19°31′41″
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
寸法CX(mm)
3
精度等級
DIN3962、3963、3967 Q6 級
歯面硬度
55〜60HRC
歯研基準面
底面
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
歯直角
歯幅B(mm)
49
かみあい高さD(mm)
34
高さC(mm)
39
寸法A'(mm)
1017.38
CADデータダウンロード