※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02075352 品番 ZSTD3-1000RJ
参考基準価格(税別)¥101,360 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
モジュール3 歯数100 歯幅(mm)29 材質DIN C45(JIS S45C 相当) 種別歯研ヘリカルラック 形状RFR 質量(kg)5.7 ピッチ(mm)10 全長A(mm)1000 圧力角(°)20 取付穴数8 ねじれ角19°31′41″ 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 寸法J(Φmm)9 寸法CX(mm)2 精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級 歯面硬度55〜60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角 歯幅B(mm)29 かみあい高さD(mm)26 高さC(mm)29 取付穴E(mm)9 取付穴F(mm)72.79 取付穴ピッチ(mm)125 使用ねじM8 寸法A'(mm)1010.29 座ぐり径(Φmm)14 座ぐり深さ(mm)8.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする