evolve チェア 簡単組み立て ハイチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ダークウッド 注文コード02075371 品番DW FTEGEVLTCBRDKWD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

親子の時間をもっと一緒に!成長に合わせて使えるチェア
安定感抜群でお子さまが自分で乗り降りするようになっても安心
足元はロボット掃除機もラクラク通れる広々とした設計
折りたたんでも自立する仕様
工具不要で高さ調節可能
パーツが少なくひとりでも組み立て可能
SGマーク取得

用途お子様の椅子として。ダッドウェイ DADWAY SGマーク認証製品 正規品 ベビー用品 ベビーチェア キッズチェア 椅子 折り畳み 材質木材、プラスチック、金属 質量(kg)6 ダークウッド 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.7×78.7×86.9 / 折りたたみ時:57.7×32×101.7 組立時間約40-60分 対象年齢:36カ月から 座面高(cm)(2段階調節)59.9/50.8
注意
※SGマークの適用対象は36-60カ月(体重23kg)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする