※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02075377
品番
ZSTD4-1000RJ
参考基準価格(税別)
¥116,780
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
モジュール
4
歯数
75
歯幅(mm)
39
材質
DIN C45(JIS S45C 相当)
種別
歯研ヘリカルラック
形状
RFR
質量(kg)
10.4
ピッチ(mm)
13.333
全長A(mm)
1000
圧力角(°)
20
取付穴数
8
ねじれ角
19°31′41″
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
寸法J(Φmm)
9
寸法CX(mm)
3
精度等級
DIN3962、3963、3967 Q6 級
歯面硬度
55〜60HRC
歯研基準面
底面
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
歯直角
歯幅B(mm)
39
かみあい高さD(mm)
35
高さC(mm)
39
取付穴E(mm)
12
取付穴F(mm)
76.33
取付穴ピッチ(mm)
125
使用ねじ
M8
寸法A'(mm)
1013.83
座ぐり径(Φmm)
14
座ぐり深さ(mm)
8.6
CADデータダウンロード