※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の はすば歯車
シュネーベルガー歯研はすば歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02075483
品番
ZSTP5-24L
参考基準価格(税別)
¥42,780
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
モジュール
5
歯数
24
ねじれ
左方向
穴径A(Φmm)
25
歯幅E(mm)
50
材質
SCM440
表面処理
黒染
種別
歯研はすば歯車
形状
S1
質量(kg)
6.95
ピッチ(mm)
16.667
圧力角(°)
20
ねじれ角
19°31′41″
熱処理
調質、歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N6 級
歯面硬度
50〜60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
歯直角
バックラッシ(mm)
0.04-0.13
転位係数
0.468
ボス径B(Φmm)
110
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
75
歯先円直径D(Φmm)
142
基準円直径C(Φmm)
127.32
移動量(mm)
(小歯車1回転)400
組立距離(mm)
100
CADデータダウンロード