KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック組立ゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02075544
品番
ZST6-GL
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
モジュール
6
歯数
3
歯幅(mm)
60
材質
S45C
種別
歯研ヘリカルラック
形状
RL
質量(kg)
2.49
ピッチ(mm)
20
全長A(mm)
119
圧力角(°)
20
ねじれ角
19°31′41″
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 2級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
60
かみあい高さD(mm)
54
高さC(mm)
60
CADデータダウンロード