※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

浸炭焼入れ歯研ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02075562 品番 MRGF2-500
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
モジュール2 歯数80 歯幅(mm)20 材質SCM415 種別歯研ラック 形状RF 質量(kg)1.82 全長A(mm)502.65 圧力角(°)20 熱処理歯部のみ浸炭焼入 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度55〜60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯幅B(mm)20 かみあい高さD(mm)23 高さC(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする