※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
浸炭焼入れ歯研ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02075587
品番
MRGF3-500
参考基準価格(税別)
¥100,200
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
モジュール
3
歯数
53
歯幅(mm)
30
材質
SCM415
種別
歯研ラック
形状
RF
質量(kg)
3.76
全長A(mm)
499.51
圧力角(°)
20
熱処理
歯部のみ浸炭焼入
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 1級
歯面硬度
55〜60HRC
歯研基準面
底面
歯面仕上げ
研削
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
32
高さC(mm)
35
CADデータダウンロード