※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP浸炭焼入れ歯研ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02075632 品番 MRGCPF5-500
参考基準価格(税別)¥70,600 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
モジュール1.5915 歯数100 歯幅(mm)15 材質SCM415 種別歯研ラック 形状RF 質量(kg)1.08 ピッチ(mm)5 全長A(mm)500 圧力角(°)20 熱処理歯部のみ浸炭焼入 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度55〜60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯幅B(mm)15 かみあい高さD(mm)18.41 高さC(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする