※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
歯面高周波焼入れラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
2.5
材質
SCM440
注文コード
02075693
品番
KRF2.5-1000H
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2.5
歯数
128
歯幅(mm)
25
材質
SCM440
表面処理
黒染
種別
歯面高周波焼入れラック
形状
RF
質量(kg)
5.43
全長A(mm)
1005.31
圧力角(°)
(正面)20
熱処理
調質、歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 5級
歯面硬度
50〜60HRC
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
25
かみあい高さD(mm)
27.5
高さC(mm)
30
CADデータダウンロード