※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
歯面高周波焼入れ歯研ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02075763
品番
KRGF2-1000H
参考基準価格(税別)
¥93,600
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
モジュール
2
歯数
160
歯幅(mm)
20
材質
SCM440
種別
歯研ラック
形状
RF
質量(kg)
3.63
全長A(mm)
1005.31
圧力角(°)
20
熱処理
調質、歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 1級
歯面硬度
50〜60HRC
歯研基準面
底面
歯面仕上げ
研削
歯幅B(mm)
20
かみあい高さD(mm)
23
高さC(mm)
25
CADデータダウンロード