※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
歯面高周波焼入れ歯研ラックJシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02075833
品番
KRGFD2-500HJ
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
モジュール
2
歯数
80
歯幅(mm)
20
材質
SCM440
種別
歯研ラック
形状
RD
質量(kg)
1.78
全長A(mm)
502.65
圧力角(°)
20
取付穴数
4
熱処理
調質、歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
寸法J(Φmm)
7
精度等級
KHK R 001 1級
歯面硬度
50〜60HRC
歯研基準面
底面
歯面仕上げ
研削
歯幅B(mm)
20
かみあい高さD(mm)
23
高さC(mm)
25
取付穴E(mm)
10
取付穴F(mm)
26.33
取付穴ピッチ(mm)
150
使用ねじ
M6
座ぐり径(Φmm)
11
座ぐり深さ(mm)
7
CADデータダウンロード