画像準備中

調質・歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02075894 品番 KRFD1.5-1000HJ
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
モジュール1.5 歯数212 歯幅(mm)15 材質SCM440 表面処理黒染 種別調質・歯面高周波焼入れラック 形状RD 質量(kg)2.14 全長A(mm)999.03 圧力角(°)(正面)20 取付穴数6 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 寸法J(Φmm)6 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50〜60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)15 かみあい高さD(mm)18.5 高さC(mm)20 取付穴E(mm)8 取付穴F(mm)49.51 取付穴ピッチ(mm)180 使用ねじM5 座ぐり径(Φmm)10 座ぐり深さ(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする