画像準備中

調質・歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02075912 品番 KRFD2.5-1000HJ
参考基準価格(税別)¥48,100 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
モジュール2.5 歯数128 歯幅(mm)25 材質SCM440 表面処理黒染 種別調質・歯面高周波焼入れラック 形状RD 質量(kg)5.31 全長A(mm)1005.31 圧力角(°)(正面)20 取付穴数6 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 寸法J(Φmm)9 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50〜60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)25 かみあい高さD(mm)27.5 高さC(mm)30 取付穴E(mm)12 取付穴F(mm)52.65 取付穴ピッチ(mm)180 使用ねじM8 座ぐり径(Φmm)14 座ぐり深さ(mm)8.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする