モジュール3
歯数106
歯幅(mm)30
材質SCM440
表面処理黒染
種別調質・歯面高周波焼入れラック
形状RD
質量(kg)7.32
全長A(mm)999.03
圧力角(°)(正面)20
取付穴数6
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
寸法J(Φmm)11
精度等級KHK R 001 5級
歯面硬度50〜60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)30
かみあい高さD(mm)32
高さC(mm)35
取付穴E(mm)14
取付穴F(mm)49.51
取付穴ピッチ(mm)180
使用ねじM10
座ぐり径(Φmm)17.5
座ぐり深さ(mm)10.8