画像準備中

調質・歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02075937 品番 KRFD4-1000HJ
参考基準価格(税別)¥83,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
モジュール4 歯数80 歯幅(mm)40 材質SCM440 表面処理黒染 種別調質・歯面高周波焼入れラック 形状RD 質量(kg)12.6 全長A(mm)1005.31 圧力角(°)(正面)20 取付穴数6 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 寸法J(Φmm)14 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50〜60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)40 かみあい高さD(mm)41 高さC(mm)45 取付穴E(mm)18 取付穴F(mm)52.65 取付穴ピッチ(mm)180 使用ねじM12 座ぐり径(Φmm)20 座ぐり深さ(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする