画像準備中

歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 モジュール1.5 注文コード02076068 品番SRFD1.5-1000HJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,550
この商品はモジュールなど12種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1.5 歯数212 歯幅(mm)15 材質S45C 表面処理黒染 種別歯面高周波焼入れラック 形状RD 質量(kg)2.14 全長A(mm)999.03 圧力角(°)20 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 寸法J(Φmm)6 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50〜60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)15 かみあい高さD(mm)18.5 高さC(mm)20 取付穴E(mm)8 取付穴F(mm)49.51 取付穴ピッチ(mm)180 使用ねじM5 座ぐり径(Φmm)10 座ぐり深さ(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02076068 SRFD1.5-1000HJ 02076777 SRFD1.5-1000HJ 歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 1本 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする