※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
調質ラックJシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02076217
品番
KRFD1.5-500J
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
モジュール
1.5
歯数
106
歯幅(mm)
15
材質
SCM440
表面処理
黒染
種別
調質ラック
形状
RD
質量(kg)
1.07
全長A(mm)
499.51
圧力角(°)
20
取付穴数
4
熱処理
調質のみ
歯形
並歯
寸法J(Φmm)
6
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
225〜285HB
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
15
かみあい高さD(mm)
18.5
高さC(mm)
20
取付穴E(mm)
8
取付穴F(mm)
24.76
取付穴ピッチ(mm)
150
使用ねじ
M5
座ぐり径(Φmm)
10
座ぐり深さ(mm)
6
CADデータダウンロード