※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

調質ラックJシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02076235 品番 KRFD2-500J
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
モジュール2 歯数80 歯幅(mm)20 材質SCM440 表面処理黒染 種別調質ラック 形状RD 質量(kg)1.78 全長A(mm)502.65 圧力角(°)20 取付穴数4 熱処理調質のみ 歯形並歯 寸法J(Φmm)7 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度225〜285HB 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)20 かみあい高さD(mm)23 高さC(mm)25 取付穴E(mm)10 取付穴F(mm)26.33 取付穴ピッチ(mm)150 使用ねじM6 座ぐり径(Φmm)11 座ぐり深さ(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする