※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
調質ラックJシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02076305
品番
KRFD4-1000J
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
モジュール
4
歯数
80
歯幅(mm)
40
材質
SCM440
表面処理
黒染
種別
調質ラック
形状
RD
質量(kg)
12.6
全長A(mm)
1005.31
圧力角(°)
20
取付穴数
6
熱処理
調質のみ
歯形
並歯
寸法J(Φmm)
14
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
225〜285HB
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
40
かみあい高さD(mm)
41
高さC(mm)
45
取付穴E(mm)
18
取付穴F(mm)
52.65
取付穴ピッチ(mm)
180
使用ねじ
M12
座ぐり径(Φmm)
20
座ぐり深さ(mm)
13
CADデータダウンロード