※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
CP調質ラックJシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02076332
品番
KRCPFD5-500J
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
モジュール
1.5915
歯数
100
歯幅(mm)
15
材質
SCM440
表面処理
黒染
種別
調質ラック
形状
RD
質量(kg)
1.06
ピッチ(mm)
5
全長A(mm)
500
圧力角(°)
20
熱処理
調質のみ
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
225〜285HB
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
15
かみあい高さD(mm)
18.41
高さC(mm)
20
CADデータダウンロード