KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
CP調質ラックJシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
1.5915
全長A(mm)
1000
注文コード
02076366
品番
KRCPFD5-1000J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,430
この商品は
モジュール・全長A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1.5915
歯数
200
歯幅(mm)
15
材質
SCM440
表面処理
黒染
種別
調質ラック
形状
RD
質量(kg)
2.13
ピッチ(mm)
5
全長A(mm)
1000
圧力角(°)
20
熱処理
調質のみ
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
225〜285HB
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
31.82
高さC(mm)
35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02076366
KRCPFD5-1000J
02076348
KRCPFD5-1000J
CP調質ラックJシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)
1本
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました